Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurVert, gris
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile
Aperçu
- Motif Gunn complet
- Offert dans un assortiment de styles pour des demandes d’emploi spécifiques
- Poignets caoutchoutés pour plus de durabilité
- Applications : aménagement paysager, construction, agriculture, travail de fer et d’acier, assemblage et toute application générale nécessitant une protection du cuir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire