Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-4
- Longueur3000 po
- Rayon de courbure minimum1.25 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.480 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique basse température
- Pression d’éclatement12000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles903, 90A, 90N
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Matériau du tube intérieurPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Code de segmentC
- Normes respectéesSAE 100R18
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Construction légère, mais robuste.
- Très flexible, même par temps froid.
- Petit diamètre extérieur.