Motion
3270-06104
Tubulure de frein à air Eclipse série 3270 - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 350 psi, matériau de tube en polyamide, 36000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02528485
N° MFR3270-06104
Prix2.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de frein à air Eclipse série 3270 - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 350 psi, matériau de tube en polyamide, 36000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02528485
N° MFR3270-06104

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36000 po
  • Rayon de courbure minimum
    1.50 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.375 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Eclipse Sae J844D 3B - 3/8 po Noir
  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Stabilisé contre les rayons UV
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Polyamide
  • Applications typiques
    Frein pneumatique, air universel, haute pression
  • Pression de service
    350 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU NOIR DE 3270-06104 3/8 PO
  • Couleurs standard et personnalisées
  • Flexibilité et extension améliorées
  • Résistance supérieure à l’abrasion
  • Facilité de coupe
  • Disponible dans toutes les tailles standard
  • Rendement du débit