Motion
A03640
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Argent, Taille du contenant 16 oz, Solvant, Extérieur, Alkyde modifié, Plage de couverture 468 LFT, Temps de séchage de 3 min à 20 min
N° D’ARTICLE MI02529329
N° MFRA03640
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Argent, Taille du contenant 16 oz, Solvant, Extérieur, Alkyde modifié, Plage de couverture 468 LFT, Temps de séchage de 3 min à 20 min
N° D’ARTICLE MI02529329
N° MFRA03640

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Plage de couverture
    468 LFT
  • Poids
    1.42 lb
  • Boîtier de poids
    17.004 lb
  • Poids de chaque
    1.417 lb

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Argent
  • Famille de couleurs
    Métallique
  • Temps de séchage
    3 min à 20 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Code d’harmonisation
    3208900000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577936403
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Teneur en composés organiques volatils
    43.2 %

Aperçu

Description du fabricant
S03640 ARGENT-KRYLON INVERSÉ 20OZ-12/
  • Formulation à haute teneur en solides pour des marquages audacieux, brillants et visibles
  • La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides
  • Capuchon de vaporisation commode pour le renversement
  • Buse de pulvérisation anti-obstruction