Motion
21340
Mouchoirs Surpass – Boîte plate, blanc, 2 épaisseurs, nombre de mouchoirs 3000
N° D’ARTICLE MI02529418
N° MFR21340
Prix2.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mouchoirs Surpass – Boîte plate, blanc, 2 épaisseurs, nombre de mouchoirs 3000
N° D’ARTICLE MI02529418
N° MFR21340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tissu
    8.3 po
  • Largeur du tissu
    8 po

Détails

  • Type de boîte
    Boîte plate
  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Nombre de contenants par paquet
    30
  • Nombre de tissus
    3000
  • Pli
    2

Aperçu

Description du fabricant
21340 SURPASSE LE POIDS DU VISAGE, 3000 POINTS
  • Disponible avec un nombre de tissus plus élevé par boîte que les boîtes de papier standard
  • La fonction SIGNAL* vous avertit lorsqu’il est temps de changer la boîte
  • Conforme aux normes de l’EPA en matière de teneur minimale en déchets post-consommation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté