Motion
31110
11 oz Lubrifiant synthétique tout usage pour canette en aérosol Super Lube® avec Syncolon®
N° D’ARTICLE MI02529469
N° MFR31110
Prix22.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11 oz Lubrifiant synthétique tout usage pour canette en aérosol Super Lube® avec Syncolon®
N° D’ARTICLE MI02529469
N° MFR31110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Longueur
    2.6900 po
  • Hauteur totale
    7.8100 po
  • Poids global
    0.93 lb
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.866
  • Poids
    0.95

Détails

  • Détails supplémentaires
    PAS DE GOUTTE, DE COURSE OU D’ÉVACUATION – Cette graisse polyvalente est offerte sous forme d’aérosol qui peut être utilisée sur tout ce qui glisse, roule, pivote ou couine. Il s’agit d’un lubrifiant synthétique robuste qui offre une protection supérieure contre l’usure. Il pénètre, lubrifie et prolonge la durée de vie des machines et de l’équipement. CERTIFIÉ NSF GRADE ET NETTOYAGE ALIMENTAIRE – Ce produit est un lubrifiant de qualité alimentaire homologué NSF, classé H1 pour le contact accidentel avec les aliments. Conforme aux anciennes directives de l’USDA (H1). PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE L’USURE – Ce lubrifiant transfère une pellicule de PTFE microscopique sur les surfaces métalliques en contact. Cette pellicule de transfert est extrêmement glissante, avec l’un des coefficients de friction les plus faibles de tout matériau solide connu. Il empêche le contact direct métal sur métal et l’usure abrasive. HAUTE RÉSISTANCE DIELECTRIQUE – Fait preuve d’une résistance diélectrique exceptionnellement élevée, ce qui lui permet d’isoler et d’éviter les arcs électriques ou le suivi entre les composants électriques fonctionnant à haute tension. PROPRIÉTÉS ANTI-USURE SUPÉRIEURES – Possèdent des qualités anti-usure supérieures en raison de leur fortification avec des additifs anti-usure spécialisés et des additifs à pression extrême qui créent une pellicule protectrice sur les surfaces métalliques, empêchant l’usure excessive même sous les pressions élevées et les charges de choc que l’on retrouve dans les systèmes hydrauliques.
  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Application
    Industriel : Roulements, convoyeurs, chaînes, pompes, engrenages nus, machines, équipement de transformation alimentaire Automobile : Étriers, châssis, charnières et serrures de porte, amortisseurs et ressorts, loquets de coffre, protecteur de batterie, antennes électriques Marine : Boutons-pression, fermetures éclair, treuils et poulies, entraînements intérieurs et extérieurs, arbres d’hélice, rouleaux, chenilles de voile Foyer : Fenêtres, serrures, portes de garage, tondeuses à gazon, pompes de piscine, machines à coudre, appareils électroménagers, outils, jouets récréatifs et sportifs : Pêche, vélos, véhicules récréatifs, lames roulantes, chasse, équipement de conditionnement physique
  • Matériau de base
    PAO
  • Type de base
    Huile
  • Certification
    NSF H1, casher
  • Couleur
    Translucide
  • Capacité du contenant
    16 oz
  • Type de contenant
    Poubelle en aérosol
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Aérosol
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-4 jours ouvrables
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    082353311101
  • Qté du colis
    12
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    CO2
  • Règlements
    Conforme aux normes en matière de COV
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Comme un solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Actionneur
  • Plage de température
    -40 à +450 °F
  • Type
    Aérosol
  • CUP_NON
    082353311101
  • Température de travail
    -45°F à 450°F (-43°C à 232°C)

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE 31110 SUPER LUBE
  • Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
  • Offre une performance anti-usure supérieure
  • Pénètre et recouvre
  • Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
  • Durée de vie de la machinerie plus longue, réduit l’entretien
  • Reste libre de couler à des températures glaciales
  • Résistant à l’eau et à l’eau salée
  • Résistance diélectrique élevée
  • Inscrit NSF (H1)
  • Certifié casher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté