Motion
56454
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02530115
N° MFR56454
Prix5.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02530115
N° MFR56454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po à 11.0000 UNC
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Hauteur totale
    0.8000 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Acier au carbone
  • Renseignements généraux
    La date de validité détermine la durée de conservation
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382564544
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382564544
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
56454 4-1/2X1/4X5/8-11 ROUE A24R
  • Offre un équilibre parfait pour une finition lisse et sans bavures
  • Surfaces métalliques de finition finale
  • Matrices, moules, outils, tubes et canaux de mélange et de finition
  • Ébavurage et retrait des mésappariements sur les pièces usinées
  • Métal lissant, plastiques et bois
  • Mélange et nettoyage des bords
  • Terminer avant de peindre ou de placer
  • Épaisseur : 1/4”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté