Motion
9507SM
Gants de travail à usage général - taille S ou taille 7 , sans revêtement, poignet en tricot, calibre 7 , mélange de coton et de polyester
N° D’ARTICLE MI02531130
N° MFR9507SM
Prix0.86 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - taille S ou taille 7 , sans revêtement, poignet en tricot, calibre 7 , mélange de coton et de polyester
N° D’ARTICLE MI02531130
N° MFR9507SM
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
Prix0.86 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    9-1/4 po
  • Taille pour homme
    S
  • Taille
    P pour hommes, oz
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, réversible, poignet en tricot, qualité alimentaire
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage, expédition/réception, conciergerie
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants de travail en tricot de fil, calibre 7 , gris épais, 70 % coton, 30 % polyester.
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service intensif
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Réversible
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage, expédition/réception, conciergerie
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    7
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9507 GM
  • Matériel
    Mélange de coton et de polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    Memphis
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    9507 M
  • Normes respectées
    FDA, USDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Réversible
  • Type de pouce
    Réversible
  • Type
    Tricot à cordes
  • CUP_NON
    30451439507829

Aperçu

Description du fabricant
9507SM COTON LOURD/POLYESTER GRIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté