Motion
PC1604BK

DURACELL
PC1604BK

Pile standard Duracell – 9V, Chimie : alcaline, 9 volts, qté par emballage : 12
N° D’ARTICLE MI02537659
N° MFRPC1604BK
Prix3.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DURACELL
PC1604BK

Pile standard Duracell – 9V, Chimie : alcaline, 9 volts, qté par emballage : 12
N° D’ARTICLE MI02537659
N° MFRPC1604BK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    9V
  • Hauteur
    2.08
  • Taille standard du bloc-batterie
    12
  • Largeur
    1.97

Détails

  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    9
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriquées spécifiquement pour les applications professionnelles et industrielles, ces piles font partie des piles alcalines les plus fiables et les plus durables disponibles• La résistance à la corrosion des joints d’étanchéité protège les équipements sensibles et précieux
  • Quantité du colis
    12
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable
  • Série
    Procellule

Aperçu

Description du fabricant
DURPC1604 PILE ALCALINE PROCELL 9V
  • Fabriquées spécifiquement pour les applications professionnelles et industrielles, ces piles font partie des piles alcalines les plus fiables et durables disponibles
  • La résistance à la corrosion des joints étanches protège l’équipement sensible et précieux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif