Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale61.75 po
- Largeur totale22.0 po
- Poids43.00 lb
Détails
- Types de roues de roulettes(4) Roulettes pivotantes
- Matériau du cadreAluminium
- Type de chariot manuelCamion à main/plateforme convertible
- Capacité de charge1200 lb
- Nombre de roues4
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Plaque de nez de 18 po de large pour les grosses charges.
- Transition facile et en douceur de la position 2 à la position 4 .
- Roulettes pivotantes non marquantes de 5 po x 1.25 po.
- 8 rivets par traverse. Pédale de dégagement soudée.
- Bandes latérales publicitaires personnalisées disponibles - contactez le concessionnaire pour plus de détails.
- Supports transversaux de 2 po de large pour plus de résistance et des étiquettes publicitaires.
- Camions décapotables de plus grande capacité - 1,200 lb
- Garantie de 2 ans sur le cadre.
- Poignées doubles pour un contrôle amélioré.
- 3 entretoises transversales.
- Cadre de lit de 12 po x 38 po.
- Ajouter B à la fin du numéro de pièce pour l’option de poignée à revêtement bleu.