Motion
01PB03041R
Roulette à roues à plaque rigide - série 01 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 210 lb
N° D’ARTICLE MI02540389
N° MFR01PB03041R
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide - série 01 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 210 lb
N° D’ARTICLE MI02540389
N° MFR01PB03041R
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/16 x 4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/16 x 4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    3.8125 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-5/16 x 4-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-7/16 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Service léger
  • Série de roulettes
    Série 01
  • Type de roulette
    Rigide
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Capacité de charge
    210 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
01PB03041R 01-SERIES CSTR C/W P