Aperçu
- La solution idéale pour les applications où des lavages fréquents sont nécessaires
- L’acier inoxydable convient bien aux applications exposées à des agents nettoyants, à la vapeur, à des solutions caustiques ou à d’autres agents corrosifs qui pourraient causer de la rouille
- Plaque supérieure et fourche formées à partir d’une plaque supérieure en acier inoxydable de type 304 de 1/4 po
- Finition en acier inoxydable hautement poli
- Double roulement à billes en acier inoxydable lisse pour faciliter le pivotement
- Goupille King rivetée en acier inoxydable
- Essieu de 1/2 po de diamètre, creux en acier inoxydable avec roulement à rouleaux
- Les pieds sont en acier inoxydable de 1/4 po formé pour une résistance accrue soudée à la base de la fourche
- Douille d’étrier en acier inoxydable de type 304 et raccordzerk
- Configurations de roulettes alternatives ou personnalisées disponibles
- Applications typiques : Institutionnel, hôtellerie, services alimentaires, produits pharmaceutiques, chariots à bagages d’hôtel, lits d’hôpitaux, chariots de stockage, camions de blanchisserie et chariots