Motion
12TM08201R
Roulette à roues à plaque rigide - série 12 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI02541211
N° MFR12TM08201R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide - série 12 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI02541211
N° MFR12TM08201R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 12
  • Type de roulette
    Rigide
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
12TM08201R RGD CST C/W 8X2 TM W