Motion
16CA05201R
Roulette à roues à plaque rigide - série 16 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI02541287
N° MFR16CA05201R
Prix48.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque rigide - série 16 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI02541287
N° MFR16CA05201R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-5/8 po
  • Taille des pneus
    50.79 mm x 127 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-7/8 po
  • Poids
    1250 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Chariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Dureté
    Brinell 145
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16CA05201R
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    114.30 x 101.60 mm, 4-1/2 x 4.0000 po
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Capacité de poids
    1250 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Dureté des roues
    Brinell 145
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
16CA05201R 5X1-7/8 CAS IRN RID CASTER
  • La plaque supérieure et la base de la fourche sont formées à froid à partir d’une plaque d’acier 1/4”
  • La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à quatre positions installable en usine ou sur place
  • La section pivotante est thermotraitée, lisse et durcie
  • Les chemins de roulement à billes doubles minimisent l’indentation et l’usure de la bille
  • Pieds de fourche : acier de 1/4 po, formés pour augmenter la résistance et soudés à la base de la fourche
  • Goupille Kingpin : rivet en acier filé orbitalement de 5/8 po de diamètre
  • Face de roue : 2 po
  • Essieu : essieu creux de 1/2 po de diamètre avec contre-écrou à galet droit et roulements à billes
  • Dimensions de la plaque supérieure/de la tige : 4 po x 4-1/2 pi
  • Joints de roue avec rondelles de retenue/de butée de joint en nylon
  • Raccord Zerk dans la section pivotante et dans la tête encastrée de l’essieu creux sur des roues droites à rouleaux et à roulements à billes pour la lubrification
  • Supports galvanisés pour résister à la corrosion
  • Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires
  • Applications typiques : chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher, chariots d’atelier