Motion
62PD08201R
Roulette à roues rigide à plaque – série 62 , matériau de roue à noyau en aluminium polyuréthane, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02542804
N° MFR62PD08201R
Prix136.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues rigide à plaque – série 62 , matériau de roue à noyau en aluminium polyuréthane, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02542804
N° MFR62PD08201R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 62
  • Type de roulette
    Rigide
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    60D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
62PD08201R 62 RGD 8X2 ROULEAU PD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon