Spécifications
Dimensions
- Poids approximatif6 lb
- Taille du boulon1/2 po
- Hauteur de la roulette8 po
- Diamètre de la roue à roulettes6"
- Taille maximale de l’espacement du trou de boulon6-1/8 po x 4-1/8 po
- Taille minimale de l’espacement du trou de boulon5-1/4 po x 3-3/8 po
- Taille de la plaque de montage5 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Dégagement rétracté1 po
Détails
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Série compatible90
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Matériau du verrou de plancherAcier
- Type de verrou de plancherStandard
- Finition du cadreACIER
- Numéro de catalogue du fabricant90LF0680
- Type de produitVerrous de plancher
- SérieSÉRIE 90