Motion
CA0850120
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 3 po de diamètre dans la face, 1-1/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI02544368
N° MFRCA0850120
Prix132.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 3 po de diamètre dans la face, 1-1/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI02544368
N° MFRCA0850120
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
Prix132.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • ID du roulement
    1-1/4 po
  • Dureté
    145 Brinell
  • Capacité de charge
    2800 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Type de bande de roulement
    Plat
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
CA0850120 8X3 CAS ROUE IRN RLR BRG