Motion
FS0620112
6.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 1700 lb
N° D’ARTICLE MI02544530
N° MFRFS0620112
Prix125.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 1700 lb
N° D’ARTICLE MI02544530
N° MFRFS0620112
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
Prix125.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    6-1/4 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Finition du cadre
    Couche transparente
  • Dureté
    Rockwell 80 Brinell
  • Capacité de charge
    1700 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    180 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
FS0620112 6X2 DRP FRG STL ROUE