Motion
MD0510112
8.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 8350 lb
N° D’ARTICLE MI02544662
N° MFRMD0510112
Prix67.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 8350 lb
N° D’ARTICLE MI02544662
N° MFRMD0510112
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
Prix67.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Dureté
    80-83 , rive A
  • Capacité de charge
    8350 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
MD0510112 5X1-1/2 MD 3/4ROLBRG