Motion
PD0820112
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de diamètre, 3/4 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02545050
N° MFRPD0820112
Prix94.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de diamètre, 3/4 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02545050
N° MFRPD0820112

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix94.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    60 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PD0820112
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Élastomère polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PD0820112 8X2 POL URA SUR ROUE ALU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon