Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- ID du roulement3/4 po
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge2000 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueÉlastomère polyuréthane