Motion
882135 WHL 3X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

3M
882135 WHL 3X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage – 3.0000 po de diamètre, 18000 tr/min, matériau en oxyde d’aluminium, qualité moyenne, 0.2500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02560409
N° MFR882135 WHL 3X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
Prix22.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
882135 WHL 3X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage – 3.0000 po de diamètre, 18000 tr/min, matériau en oxyde d’aluminium, qualité moyenne, 0.2500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02560409
N° MFR882135 WHL 3X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
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
Prix22.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 882135 WHL 3X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.2500 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po et une qualité moyenne, adaptée au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000000787
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115324789
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115324789
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
882135 WHL 3X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.