Motion
882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

3M
882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560413
N° MFR882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
Prix41.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560413
N° MFR882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ est une meule d’ébavurage non tissée unifiée de 3 po de diamètre, d’une épaisseur de 1/2 po, d’un diamètre de trou central de 1/4 po et d’une qualité moyenne, adaptée à la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000009150
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333149
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115333149
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.