Motion
840458 3 PO LOCKIT MOYEN A/O BUFF-H/S

3M
840458 3" LOCKIT MEDIUM A/O BUFF-H/S

Disque de finition non-tissé pour abrasifs standard - 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560687
N° MFR840458 3" LOCKIT MEDIUM A/O BUFF-H/S
Prix7.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840458 3" LOCKIT MEDIUM A/O BUFF-H/S

Disque de finition non-tissé pour abrasifs standard - 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560687
N° MFR840458 3" LOCKIT MEDIUM A/O BUFF-H/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66000227810
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331251
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051115331251

Aperçu

Description du fabricant
840458 3 PO LOCKIT MOYEN A/O BUFF-H/S
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute résistance est le meilleur matériau pour les applications d’ébavurage et de finition légères
  • Finitions décoratives et très fines à lustre élevé
  • Finition finale des pièces moulées sous pression non ferreuses
  • Finition sur le laiton, l’acier, le bronze, l’étain, l’acier inoxydable et les plastiques plaqués
  • Polissage des filetages et des bords des contenants en verre moulé
  • Les disques moyens haute résistance de type F produisent des finitions satinées uniformes sur les luminaires plaqués laiton, acier inoxydable, aluminium, chrome et nickel