Motion
DISQUE EN FEUTRE DE 840100 1 PO SOCATT

3M
840100 1" SOCATT FELT DISC

Disque de finition non tissé – Dia. du disque de 2,5 cm, 20000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560875
N° MFR840100 1" SOCATT FELT DISC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840100 1" SOCATT FELT DISC

Disque de finition non tissé – Dia. du disque de 2,5 cm, 20000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560875
N° MFR840100 1" SOCATT FELT DISC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66000053059
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115377051
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00051115377051

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FEUTRE DE 840100 1 PO SOCATT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.