Motion
840380 2" LOCKIT FELT DISC

3M
840380 2" LOCKIT FELT DISC

Disque de finition non tissé - 2 po Dia, Feutre, 20000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560878
N° MFR840380 2" LOCKIT FELT DISC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840380 2" LOCKIT FELT DISC

Disque de finition non tissé - 2 po Dia, Feutre, 20000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560878
N° MFR840380 2" LOCKIT FELT DISC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Feutre
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000007089
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331077
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051115331077

Aperçu

Description du fabricant
840380 2" LOCKIT FELT DISC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.