Motion
840480 3" LOCKIT FELT DISC

3M
840480 3" LOCKIT FELT DISC

Disque de finition non tissé - 3.0000 po Dia Disque, feutre, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560879
N° MFR840480 3" LOCKIT FELT DISC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840480 3" LOCKIT FELT DISC

Disque de finition non tissé - 3.0000 po Dia Disque, feutre, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560879
N° MFR840480 3" LOCKIT FELT DISC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Feutre
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000007279
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331268
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051115331268

Aperçu

Description du fabricant
840480 3" LOCKIT FELT DISC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.