Motion
845513 4-1/2 S/COND-RC GROSSIER ORDINAIRE

3M
845513 4-1/2 PLAIN COARSE S/COND-RC

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560963
N° MFR845513 4-1/2 PLAIN COARSE S/COND-RC
Prix9.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
845513 4-1/2 PLAIN COARSE S/COND-RC

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560963
N° MFR845513 4-1/2 PLAIN COARSE S/COND-RC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000033820
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357824
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115357824

Aperçu

Description du fabricant
845513 4-1/2 S/COND-RC GROSSIER ORDINAIRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.