Motion
85224
Composé de retenue - Noir, 7-1/2 oz, canette
N° D’ARTICLE MI02561956
N° MFR85224
Prix106.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé de retenue - Noir, 7-1/2 oz, canette
N° D’ARTICLE MI02561956
N° MFR85224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    7-1/2 oz
  • Gravité spécifique
    1.31

Détails

  • Application
    Couvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Can
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    1 minute
  • Point d’éclair
    200 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Plage de température de fonctionnement
    -75 à +450 °F
  • Type de colis
    Can
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Normes respectées
    Livre blanc NSF enregistré
  • Substrat
    Aluminium, laiton, fer, acier
  • Type
    Scellement instantané, résistant à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
85224 LE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC IDÉAL
  • La technologie de joint en caoutchouc élastomère résiste à l’éclatement et surpasse les joints précoupés
  • Spécifié sur les lignes de production par GM, Ford, DaimlerChrysler et Mercedes-Benz
  • Plage de température de -75°F à 450°F (-59°C à 232°C) continue, 500°F (260°C) intermittente
  • Résiste à l’ATF, au liquide de refroidissement, à l’huile et aux autres liquides d’atelier
  • Protège contre les fuites causées par les vibrations et la dilatation thermique
  • Sans danger pour les capteurs