Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.625 po
- Longueur0.75 po
- Diamètre total11/16 po
- Longueur totale4-5/8 po
- Poids0.06 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurVert sauterelle
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- Température de marquage maximale+100 °F
- Température de marquage min.+70 °F
- Quantité du colis144
- CUP_NON048615822396
Aperçu
- Chaque lot est testé pour répondre aux spécifications des lecteurs de marque Lucidyne ColorScan®
- Séparation des couleurs supérieure pour un classement précis par rapport aux crayons concurrents
- Fait des marques résistantes aux bavures, réduit les erreurs de balayage
- Jusqu’à 14 couleurs fluorescentes en trois duretés pour divers environnements de production
- Offert en 2 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po), forme hexagonale 13 mm ( 1/2 po),
- Fabriqué aux États-Unis