Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du rouleau8.9 po
- Longueur du rouleau2300 pi
- Largeur de feuille3.78 po
Détails
- CouleurBlanc
- À utiliser avecJRT 09603, JRT 09601, JRT 09602, JRT 09608, JRT 09609
- Comprend des fibres recycléesComprend des fibres recyclées
- Nombre de rouleaux12
- Pli1
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin
- CUP_NON10036000070054
Aperçu
- Blanchiment sans chlore élémentaire (ECF)
- Conforme aux directives de l’EPA pour les déchets de post-consommation d’au moins 45 % avec 100 % d’élimination des déchets de base
- Avec ce système, il n’y a pas de clés, pas de noyaux et pas de maux de tête
- 15 % plus de papier par rouleau
- Fonctionne uniquement avec les distributeurs manuels JRT
- Diamètre du rouleau de 8.9”
- Couleur : Blanc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation