Motion
40LF843K200 Brun

UNI-CHAINS
40LF843K200 Brown

Chaîne de convoyeur enclipsable Uni-Chain - course droite, 2.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 0.5000 po, matériau de vol POM LFI, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02571146
N° MFR40LF843K200 Brown
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
40LF843K200 Brown

Chaîne de convoyeur enclipsable Uni-Chain - course droite, 2.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 0.5000 po, matériau de vol POM LFI, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02571146
N° MFR40LF843K200 Brown
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1300 po
  • Courbe de dégagement du guide
    0.81 po
  • Guide de dégagement droit
    0.8100 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3.9000 po
  • Diamètre de la broche
    0.1600 po
  • Poids
    6 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Plastique
  • Matériau de la chaîne
    POM LF
  • Type de chaîne
    Chaîne de convoyeur à pression
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    POM LFI
  • Catalogue du fabricant
    LFI-843-K200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LFI-843-K200
  • Numéro CUP du fabricant
    855539008474
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -140 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -140°F à 194 °F
  • Matériau de la broche
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE LF 843-K200
  • Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier
  • Le système de guide SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette
  • Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC
  • Les chaînes SLAT TOP permettent une flexion droite et latérale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer