Motion
26022
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe de 2 mm, longueur de lame de 50 mm, longueur totale de 145 mm
N° D’ARTICLE MI02571439
N° MFR26022
Prix7.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe de 2 mm, longueur de lame de 50 mm, longueur totale de 145 mm
N° D’ARTICLE MI02571439
N° MFR26022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    5/64 po
  • Longueur de lame
    50 mm
  • Hauteur
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Taille de la buse
    2 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Style de poignée
    Plastique
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Style de buse
    À fentes
  • Type
    Tournevis
  • CUP_NON
    084705260228

Aperçu

Description du fabricant
26022 PRÉCISN SLT 2.0(5/64) X 50MM