Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame(3) 2 à fentes mm, 2 Phillips mm, 3 Phillips mm, 3 à fentes mm, 4 Phillips mm
- Longueur de lame40 Phillips mm, 40 à fentes mm, 50 à fentes mm, 50 à fentes mm, 60 à cruciforme mm, 60 à fentes mm
- Longueur totale120 Phillips mm, 120 à fentes mm, 145 à fentes mm, 145 à fentes mm, 170 à cruciforme mm, 170 à fentes mm
- Tailles des buses#0 (Phillips), #00 (Phillips), #1 (Phillips), 1/16 (Slotted), 1/8 (Slotted), 3/32 (Slotted), 5/64 (Slotted)
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePlastique
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis7
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705261904