Motion
26810
Barre de levier - 3.5 mm de diamètre, 5.7 po OAL, matériau en acier allié, largeur de pointe 1 mm
N° D’ARTICLE MI02571531
N° MFR26810
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de levier - 3.5 mm de diamètre, 5.7 po OAL, matériau en acier allié, largeur de pointe 1 mm
N° D’ARTICLE MI02571531
N° MFR26810
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
Prix11.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    3.5 mm
  • Longueur totale
    5.7 po
  • Largeur de l’embout
    1 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de leviers
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    084705268101

Aperçu

Description du fabricant
26810 COPEAUX PRÉCIS