Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 Phillips mm, 100 Slotted mm, 150 Slotted mm, 80 Phillips mm
- Tailles des busesN° 1, n° 2, 3 mm, 4 mm, 6.50 mm
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée, fini doux
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis5
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705302959