Motion
32291
Jeu de tournevis à écrou - modèle à tige solide, longueur de tige de 125 mm, nombre de tournevis : 5
N° D’ARTICLE MI02571844
N° MFR32291
Prix94.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis à écrou - modèle à tige solide, longueur de tige de 125 mm, nombre de tournevis : 5
N° D’ARTICLE MI02571844
N° MFR32291

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur hexagonale
    1 po
  • Taille hexagonale
    10 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Longueur totale
    236 mm, 243 mm
  • Longueur de la tige
    125 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Poignée coussinée, multicomposants
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de conducteurs
    5
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier à outil CVM
  • Style de tige
    Solide
  • CUP_NON
    084705322919

Aperçu

Description du fabricant
32291 ENSEMBLE MÉTRIQUE ÉCROU-DRV 5PC