Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Taille hexagonale maximale10 mm
- Taille hexagonale minimale2 mm
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité sphérique, extrémité droite
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Revêtement de finitionNoir
- Style de poignéePoignée en T à prise souple
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés