Motion
36266
Tournevis Torx TiP, taille de pointe T6 , longueur de lame 60 mm, 164 mm
N° D’ARTICLE MI02572097
N° MFR36266
Prix7.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis Torx TiP, taille de pointe T6 , longueur de lame 60 mm, 164 mm
N° D’ARTICLE MI02572097
N° MFR36266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3.5 mm
  • Longueur de lame
    60 mm
  • Longueur totale
    164 mm
  • Taille de la buse
    T6

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Embout aimanté
    Non
  • Style de buse
    Torx
  • CUP_NON
    084705362663

Aperçu

Description du fabricant
36266 SFTFNSH TORX T6 X 60MM