Motion
37058
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - T8, 40 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02572275
N° MFR37058
Prix43.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - T8, 40 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02572275
N° MFR37058

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    40 mm
  • Taille Torx
    T8

Détails

  • Style de poignée
    Poignée drapeau
  • Numéro CUP du fabricant
    084705370583
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    084705370583

Aperçu

Description du fabricant
37058 TOURNEVIS À POIGNÉE DRAPEAU TORX T8
  • Pour un transfert de couple élevé avec de petites vis Poignée moulée Poignée supérieure Bouton d'entraînement Wiha acier spécial chrome-vanadium-molybdène À travers durci pour une meilleure résistance à l'usure Protection contre la corrosion Fini noir Le Torx est une amélioration de 100 % de la performance de l'entraînement par rapport aux autres systèmes Élimine pratiquement l'encrassement de la tête de vis