Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Taille pour homme9
Détails
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurBeige
- Matériau de la doublureTissu
- Matériau de la semelle intercalaireAcier
- Caractéristiques de protectionBas résistant aux perforations, imperméable
- Caractéristiques de résistance au glissementBande de roulement antidérapante
- Normes respectéesASTM F2413-05
- Protection des orteilsEmbout d’acier
- TypeChaussure de travail
- Matériau supérieurNéoprène
Aperçu
- La construction sans coutures 100 % imperméable garde les pieds des travailleurs au sec et confortables
- Le processus de trempage unique rend les bottes douces et souples pour moins de fatigue des jambes
- Les semelles d’usure Neo-Grip offrent une excellente traction sur les surfaces mouillées pour réduire les blessures causées par les glissades et les chutes
- Les semelles intérieures amovibles absorbent les chocs et évacuent l’humidité pour garder les pieds des travailleurs secs et confortables
- Conforme aux normes ASTM F2413-11 M I/75 C/75 et EH