Motion
73505-7
Bottes aux genoux Servus – Doublure en molleton, couleur noire, 7 po
N° D’ARTICLE MI02580817
N° MFR73505-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes aux genoux Servus – Doublure en molleton, couleur noire, 7 po
N° D’ARTICLE MI02580817
N° MFR73505-7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16 po
  • Taille pour homme
    7
  • Taille pour femmes
    9

Détails

  • Application
    Agriculture, bottes résistantes aux produits chimiques, bottes pour temps froid
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Matériau de la semelle extérieure
    PVC
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Caractéristiques de protection
    Protection chimique, fond résistant aux perforations, imperméable
  • Tige
    Tige en acier
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Perforateurs et crampons
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier

Aperçu

Description du fabricant
73505-7 BOTTE AU GENOU NOIRE ST 16IN 7