Motion
CL41226-1RH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41226-1RH

Embrayage à griffes - 1-1/2 po de diamètre, diamètre extérieur de 112.7 mm, longueur de 98.42 mm, couple de 1350 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582210
N° MFRCL41226-1RH
Prix2,929.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41226-1RH

Embrayage à griffes - 1-1/2 po de diamètre, diamètre extérieur de 112.7 mm, longueur de 98.42 mm, couple de 1350 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582210
N° MFRCL41226-1RH
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
Prix2,929.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    112.7 mm
  • Longueur totale
    98.42 mm
  • Poids
    8.38 lb

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1150 tr/min
  • Capacité de couple
    1350 pi-lb
  • CUP_NON
    786582298959

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE FSR 12 X 1.500 DROITE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer