Motion
CL41227-1RH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41227-1RH

Embrayage à griffes - 1-3/4 po de diamètre, diamètre extérieur de 139.7 mm, longueur de 111.12 mm, couple de 1600 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582212
N° MFRCL41227-1RH
Prix4,942.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41227-1RH

Embrayage à griffes - 1-3/4 po de diamètre, diamètre extérieur de 139.7 mm, longueur de 111.12 mm, couple de 1600 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582212
N° MFRCL41227-1RH
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
Prix4,942.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    139.7 mm
  • Longueur totale
    111.12 mm
  • Poids
    14.20 lb

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Indexation, arrêt arrière, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Capacité de couple
    1600 pi-lb
  • CUP_NON
    786582299598

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE FSR 14 X 1.750 DROITE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer