Motion
CL42191-1
Embrayage HPI, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 2,250 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582242
N° MFRCL42191-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage HPI, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 2,250 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582242
N° MFRCL42191-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    136.53 mm
  • Longueur totale
    95.25 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Capacité de couple
    2250 pi-lb
  • CUP_NON
    786582314499

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE HPI 600 X 1.750

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer