Motion
CL42154-3GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-3GR

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 1,175 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582355
N° MFRCL42154-3GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-3GR

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 1,175 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582355
N° MFRCL42154-3GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    107.95 mm
  • Longueur totale
    88.9 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de couple
    1175 pi-lb
  • CUP_NON
    786582309013

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE FSO SURCOURSE 500 X 1.000 G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer