Motion
CL42155-132

FORMSPRAG CLUTCH
CL42155-132

Embrayage à griffes - 2 po de diamètre, diamètre extérieur de 136.53 mm, longueur de 95.25 mm, couple de 2250 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582361
N° MFRCL42155-132
Prix4,641.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42155-132

Embrayage à griffes - 2 po de diamètre, diamètre extérieur de 136.53 mm, longueur de 95.25 mm, couple de 2250 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582361
N° MFRCL42155-132
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
Prix4,641.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    136.53 mm
  • Longueur totale
    95.25 mm
  • Poids
    17.78 lb

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Capacité de couple
    2250 pi-lb
  • CUP_NON
    786582309600

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE FSO 600 X 2.000 3/8X1/8