Motion
M252
ATTACHE CÂBLE MÉTALLIQUE 3/4" PAQUET 10 À LA BOÎTE
N° D’ARTICLE MI02584718
N° MFRM252
Prix21.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ATTACHE CÂBLE MÉTALLIQUE 3/4" PAQUET 10 À LA BOÎTE
N° D’ARTICLE MI02584718
N° MFRM252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du clip
    2.750 po
  • Distance entre les jambes
    0.470 po
  • Taille maximale du câble métallique compatible
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Taille globale
    3/4 po
  • Épaisseur globale
    2.3400 po
  • Largeur totale
    2.340 po
  • Longueur de retour de corde
    18 po
  • Couple
    130 pi-lb
  • Poids
    1.58 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles : 1/8 à 1-1/2 po Les attaches de câble métallique sont utilisées pour fixer l’extrémité du câble métallique lors de la formation d’une boucle, c.-à-d. pour le retour du câble métallique. Les attaches sont disponibles en deux configurations : à prise moyenne (selle double) et à selle simple. Chaque configuration est tout aussi solide et efficace, mais il faut faire preuve de prudence pour installer correctement les pinces à étrier simples.
  • Couleur
    Orange et argent
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Pinces minimales requises
    4

Aperçu

Description du fabricant
M252 PINCE DE CÂBLE MÉTALLIQUE, 3/4 PO, GALVANISÉ FORGÉ S
  • Fabriqué et galvanisé avec précision pour répondre aux spécifications fédérales (FF-C-45 Type 1 Classe 1) sur les modèles de 1/4 po et plus.
  • Base forgée
  • Note sur le tableau : 1/8 po à 5/8 po emballés 1 pièce par sac en polyéthylène. 3/4 po et plus livrés assemblés en usine et étiquetés.