Motion
1A2SA
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 2500 bpm, 1 po. course, 28 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02584737
N° MFR1A2SA
Prix1,142.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 2500 bpm, 1 po. course, 28 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02584737
N° MFR1A2SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,142.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    17 mm
  • Taille de l’entrée
    3/8 NPT
  • Longueur totale
    16 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1 po
  • Poids de l’outil
    14.75 lb

Détails

  • Consommation d'air
    28 pcm
  • Style mandrin
    Ronde
  • Type de service
    Usage industriel
  • Style de poignée
    Col cygne
  • Taux d’impact
    2500 bpm
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de dispositif de retenue
    Baril rainuré avec ressort de blocage

Aperçu

Description du fabricant
1A2SA MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE 1IN COUPS
  • Travaillant dans la construction ou la démolition, les marteaux broyeurs de la série A sont parfaits pour tout travail. Grâce à son incroyable rapport puissance-poids, ces marteaux augmenteront la productivité et faciliteront le travail
  • Durabilité : Les marteaux broyeurs de la série A sont équipés d’un dispositif de retenue de tampon en caoutchouc et de cylindres filetés pour prolonger la durée de vie de votre produit
  • Fiabilité : Les marteaux de la série A sont dotés de ressorts de retenue qui assurent que l’acier reste en place. Comprend une garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté