Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1.7500 po
- Longueur15.90 cm, 6.2500 po
- Longueur totale15.90 cm, 6.2500 po
- Poids2.4 oz
- Largeur1-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesConception ergonomique
- Type de lameFaire face à la situation
- DistributeurPas un distributeur
- Revêtement de finitionAucun
- Numéro CUP du fabricant092644441905
- MatérielAcier
- Nombre de lames1
- Bords simples ou doublesCélibataire
- Lame à bouton-pressionPas de lame à enclencher
- TypeCouteau d'épisseur de câble
- CUP_NON092644441905